Motion
FMCB-130-19 19 mm

NEXEN GROUP
FMCB-130-19 19 MM

Frein d'embrayage - ouvert, frein d'embrayage à face en C Nema, FMCB
N° D’ARTICLE MI01463400
N° MFRFMCB-130-19 19 MM
Prix1,798.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
FMCB-130-19 19 MM

Frein d'embrayage - ouvert, frein d'embrayage à face en C Nema, FMCB
N° D’ARTICLE MI01463400
N° MFRFMCB-130-19 19 MM
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
Prix1,798.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    19 mm
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    8.90 kW
  • Inertie du variateur
    18.14 kg·cm2
  • Taille du cadre
    80
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    19 mm
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    19 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Actionnement
    Air/Air
  • Durée de vie approximative des freins
    293.8 kWh
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    294 kWh
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    41.210 cm3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    30.640 cm3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    8.90 kW
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    35.15 cm3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    24.466 cm3
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Type de combinaison
    Embrayage à face en C Nema - Frein
  • Diss. thermique continu combiné
    0.37 kW hp
  • Finition
    Oxyde noir
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284154222
  • Pression maximale
    6.0 psi
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    33 N-m
  • Couple d'embrayage statique maximal
    33 N-m
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Capacité de charge suspendue
    100 kg
  • Type de produit
    Ensembles de frein pneumatique et d’embrayage
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Série
    FMCB
  • Inertie de l’arbre
    20.78 kg/cm2
  • Plage de température
    32-150 °F
  • CUP_NON
    662284154222

Aperçu

Description du fabricant
801400 FMCB-130-19 POCHETTE
  • Fermé, à prise d’air, freins d’embrayage avec arbre d’entrée et pieds en option

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon