Motion
21305CDE4
Roulement à rouleaux sphériques - DI 25 mm, DI 62 mm, largeur 17 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI01463511
N° MFR21305CDE4
Prix206.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 25 mm, DI 62 mm, largeur 17 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI01463511
N° MFR21305CDE4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix206.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Application
    Machinerie générale
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    9666.787 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainures et trous d’huile dans l’anneau extérieur
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176068034
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    Rouleau sphérique série 213
  • Capacité de charge statique
    9104.765 lbf
  • CUP_NON
    029176068034

Aperçu

Description du fabricant
21305 CD E4 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon