Spécifications
Dimensions
- Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale7.50 x 6.12 x 5.12
- Poids10 lb
Détails
- Tension d’alimentation du variateur200/230 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierNEMA 1, IP31
- Type de boîtierNEMA 1 / IP31
- Puissance nominale en service normal3 hp
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720030196
- Nombre de phases d’entrée1 ph
- Mode de fonctionnementCommande de fréquence
- Courant de sortie en service normal9.6 A
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- SérieSérie Micro
- Spécifications techniquesTrousse d’accessoires
- CUP_NON691720030196