Motion
51107
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 53 mm, largeur de 12 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI01463566
N° MFR51107
Prix57.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 53 mm, largeur de 12 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI01463566
N° MFR51107

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    53 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Description
    Roulement à billes à rainure profonde axiale 511, un sens, cage en tôle d'acier
  • Capacité de charge dynamique
    4496.403 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    302 °F
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Type de course
    rainuré
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4180 lbf
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Série
    51100
  • Normes respectées
    DIN 711, ISO 104
  • Capacité de charge statique
    10454.137 lbf
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    4012801016506

Aperçu

Description du fabricant
51107