Motion
22348CAMKC3W507

NSK CORP, BEARING DIV
22348CAMKC3W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 240 mm, DI 500 mm, largeur 155 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI01463682
N° MFR22348CAMKC3W507
Prix25,138.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
22348CAMKC3W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 240 mm, DI 500 mm, largeur 155 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI01463682
N° MFR22348CAMKC3W507
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
Prix25,138.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    500 mm
  • Global Largeur  
    155 mm
  • Poids
    314.09 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Bronze
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphériques, série 223, Nsk Hps : capacité haute performance
  • Capacité de charge dynamique
    3250000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainures et trous d’huile dans l’anneau extérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    029176037399
  • Rpm max.
    850 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    670 tr/min
  • Vitesse maximale
    850 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • Capacité de charge statique
    3800000 N
  • CUP_NON
    029176037399

Aperçu

Description du fabricant
22348 CAMKE4C3 BRG
  • Conception—Élimination de la bague de guidage permettant un changement de conception qui améliore l’équilibre et la résistance de la cage
  • Technologie du matériau : la série HPS est fabriquée à partir d’acier Z à haute propreté de NSK
  • Le traitement spécial de surface des roulements à rouleaux sphériques NSK augmente la résistance à l’usure
  • NSK offre également des options de matériaux avancées : Super TF et acier TL, selon les exigences d’application
  • Technologie avancée : le système de lubrification à l’huile moulée breveté de NSK est également disponible
  • Les roulements sont également disponibles avec une rainure d'huile et des trous dans la bague extérieure à des fins de relubrification
  • Rainure et trous d'huile pour bague intérieure disponibles en option
  • Technologie d'étanchéité—NSK offre différents matériaux d'étanchéité en fonction de la température de fonctionnement du roulement
  • Matériaux de cage — Disponibles en acier, laiton ou polyamide selon les exigences de l’application
  • Technologie de fabrication – Système de production avancé garantissant un contrôle de la qualité exceptionnel
  • Durée de vie—Jusqu'à deux fois la durée de vie des roulements à rouleaux sphériques standard de l'industrie
  • Coûts d’entretien réduits : réduction des roulements plus petits tout en améliorant la performance et en allongeant la durée de vie de l’équipement
  • Vitesse limite jusqu’à 20 % plus élevée