Motion
23160CAMKC4P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23160CAMKC4P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 500 mm, largeur 160 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI01463818
N° MFR23160CAMKC4P55W507
Prix20,435.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23160CAMKC4P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 500 mm, largeur 160 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI01463818
N° MFR23160CAMKC4P55W507
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
Votre prix20,435.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Extérieur Diamètre  
    500 mm
  • Global Largeur  
    160 mm
  • Poids
    265.11 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176089336
  • Tr/min maximum (graisse)
    500 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    231
  • CUP_NON
    029176089336

Aperçu

Description du fabricant
23160CAMKC4P55W507 BRG