Motion
29460M
Roulement de butée de roulement sphérique - Largeur de 540 mm
N° D’ARTICLE MI01463841
N° MFR29460M
Prix49,712.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement sphérique - Largeur de 540 mm
N° D’ARTICLE MI01463841
N° MFR29460M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix49,712.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Rayon du filet
    0.1970 po
  • Extérieur Diamètre  
    540 mm
  • Global Largeur  
    540 mm
  • Poids
    308.647 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176011245
  • Rpm max.
    630 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7868315 lbf
  • CUP_NON
    029176011245

Aperçu

Description du fabricant
29460 M BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon