Motion
23184CAMC3P55W509

NSK CORP, BEARING DIV
23184CAMC3P55W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 420 mm, DI 700 mm, largeur 224 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI01463866
N° MFR23184CAMC3P55W509
Prix85,677.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23184CAMC3P55W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 420 mm, DI 700 mm, largeur 224 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI01463866
N° MFR23184CAMC3P55W509
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
Prix85,677.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    420 mm
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    700 mm
  • Global Largeur  
    224 mm
  • Poids
    370 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 231
  • Capacité de charge dynamique
    5000000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176826092
  • Rpm max.
    450 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    340 tr/min
  • Vitesse maximale
    450 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • Capacité de charge statique
    9400000 N
  • CUP_NON
    029176826092

Aperçu

Description du fabricant
23184CAMC3P55W509 BRG