Motion
23252CAMC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23252CAMC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 260 mm, DI 480 mm, largeur 174 mm, alésage droit, C3
N° D’ARTICLE MI01463880
N° MFR23252CAMC3P55W507
Price$20,639.50/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23252CAMC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 260 mm, DI 480 mm, largeur 174 mm, alésage droit, C3
N° D’ARTICLE MI01463880
N° MFR23252CAMC3P55W507
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
Votre prix20,639.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    260 mm
  • Outside Diameter  
    480 mm
  • Overall Width  
    174 mm
  • Poids
    291.01 lb

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    3400000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainures et trous d’huile dans l’anneau extérieur
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176768187
  • Tr/min maximum (graisse)
    560 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Énoncé de la proposition 65
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    232
  • Capacité de charge statique
    4550000 N
  • CUP_NON
    029176768187

Aperçu

Description du fabricant
23252CAMC3P55W507 BRG
  • Conception—Élimination de la bague de guidage permettant un changement de conception qui améliore l’équilibre et la résistance de la cage
  • Technologie du matériau : la série HPS est fabriquée à partir d’acier Z à haute propreté de NSK
  • Le traitement spécial de surface des roulements à rouleaux sphériques NSK augmente la résistance à l’usure
  • NSK offre également des options de matériaux avancées : Super TF et acier TL, selon les exigences d’application
  • Technologie avancée : le système de lubrification à l’huile moulée breveté de NSK est également disponible
  • Les roulements sont également disponibles avec une rainure d'huile et des trous dans la bague extérieure à des fins de relubrification
  • Rainure et trous d'huile pour bague intérieure disponibles en option
  • Technologie d'étanchéité—NSK offre différents matériaux d'étanchéité en fonction de la température de fonctionnement du roulement
  • Matériaux de cage — Disponibles en acier, laiton ou polyamide selon les exigences de l’application
  • Technologie de fabrication – Système de production avancé garantissant un contrôle de la qualité exceptionnel
  • Durée de vie—Jusqu'à deux fois la durée de vie des roulements à rouleaux sphériques standard de l'industrie
  • Coûts d’entretien réduits : réduction des roulements plus petits tout en améliorant la performance et en allongeant la durée de vie de l’équipement
  • Vitesse limite jusqu’à 20 % plus élevée

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

You May Also Like