Motion
24092CAME4
Roulement à rouleaux sphériques - DI 460 mm, DI 680 mm, largeur 218 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI01463896
N° MFR24092CAME4
Prix84,387.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 460 mm, DI 680 mm, largeur 218 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI01463896
N° MFR24092CAME4
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
Prix84,387.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    460 mm
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    680 mm
  • Global Largeur  
    218 mm
  • Poids
    617.29 lb

Détails

  • Application
    Machinerie générale
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    1011640.5 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainures et trous d’huile dans l’anneau extérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    029176078477
  • Rpm max.
    430 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    340 tr/min
  • Vitesse maximale
    430 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    Rouleau sphérique série 240
  • Capacité de charge statique
    2236849.55 lbf
  • CUP_NON
    029176078477

Aperçu

Description du fabricant
24092 CAME4 BRG