Motion
24168CAMK30E4C3

NSK CORP, BEARING DIV
24168CAMK30E4C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 340 mm, DI 580 mm, largeur 243 mm, 1:30 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI01463912
N° MFR24168CAMK30E4C3
Prix74,797.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
24168CAMK30E4C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 340 mm, DI 580 mm, largeur 243 mm, 1:30 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI01463912
N° MFR24168CAMK30E4C3
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
Votre prix74,797.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    340 mm
  • Extérieur Diamètre  
    580 mm
  • Global Largeur  
    243 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176089763
  • Tr/min maximum (graisse)
    430 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    241
  • Capacité de charge statique
    1775991.1 lbf
  • CUP_NON
    029176089763

Aperçu

Description du fabricant
24168 CAMK30E4C3 BRG