Motion
240/600CAME4
Roulement à rouleaux sphériques - DI 600 mm, DI 870 mm, largeur 272 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI01463922
N° MFR240/600CAME4
Prix82,503.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 600 mm, DI 870 mm, largeur 272 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI01463922
N° MFR240/600CAME4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix82,503.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    600 mm
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    870 mm
  • Global Largeur  
    272 mm
  • Poids
    518.533 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 240
  • Capacité de charge dynamique
    6600000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176078927
  • Rpm max.
    320 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    240 tr/min
  • Vitesse maximale
    320 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    240
  • Capacité de charge statique
    1.51E7 N
  • CUP_NON
    029176078927

Aperçu

Description du fabricant
240/600 CAME4 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon