Motion
24156CAME4C3
Roulement à rouleaux sphériques - DI 280 mm, DI 460 mm, largeur 180 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI01463939
N° MFR24156CAME4C3
Prix42,450.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 280 mm, DI 460 mm, largeur 180 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI01463939
N° MFR24156CAME4C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix42,450.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    460 mm
  • Global Largeur  
    180 mm
  • Poids
    253.532 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    741869.7 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176524165
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    560 tr/min
  • Vitesse maximale
    1300 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    241
  • Capacité de charge statique
    1124045 lbf
  • CUP_NON
    029176524165

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 24156CAME4C3