Motion
WSTU-SCEZ-104S-PCR

DODGE
WSTU-SCEZ-104S-PCR

Unité de roulement à billes de prise en charge à fente large de qualité alimentaire - montage latéral, 1.2500 po alésage, boîtier en polymère, 0.5450 po fente
N° D’ARTICLE MI01464425
N° MFRWSTU-SCEZ-104S-PCR
Prix328.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-SCEZ-104S-PCR

Unité de roulement à billes de prise en charge à fente large de qualité alimentaire - montage latéral, 1.2500 po alésage, boîtier en polymère, 0.5450 po fente
N° D’ARTICLE MI01464425
N° MFRWSTU-SCEZ-104S-PCR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix328.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Longueur de l’alésage
    1.52 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5200 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Fente Espacement  
    3.5250 po
  • Taille de la monture Take Up
    WS-308
  • Poids
    1.2 lb

Détails

  • Série de roulements
    Série 206
  • Numéro de cadre compatible
    WS-308
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    4368 lbf
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease FM222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Insérer le matériel
    Acier plaqué
  • Manuel d’instructions
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    127542
  • Numéro CUP du fabricant
    782475986163
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    2538 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    782475986163

Aperçu

Description du fabricant
WSTU-SCEZ-104S-PCR PRISE EN CHARGE BRG 127542
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good