Motion
GIR20-DO
GIR - Extrémité filetée femelle de la tige droite - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 20 mm, Taille du filetage de la tige : M20x1.5, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI01465594
N° MFRGIR20-DO
Price$264.29/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
GIR - Extrémité filetée femelle de la tige droite - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 20 mm, Taille du filetage de la tige : M20x1.5, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI01465594
N° MFRGIR20-DO

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$264.29/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1-1/8 po
  • Bore Diameter  
    20 mm
  • Diamètre de la tête
    53 mm
  • Largeur de la tête
    5/8 po
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    4-1/16 po
  • Shank Thread Length  
    1-9/16 po
  • Taille du filetage
    M20 x 1.5
  • Poids
    0.92 lb

Details

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8,655.576 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16,996.403 lbf
  • Série
    E
  • Normes respectées
    DIN ISO 12240-4
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    M
  • CUP_NON
    4012802526837

Aperçu

Description du fabricant
GIR20-DO BOUT DE TIGE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs