Motion
SSRPS-112

BROWNING
SSRPS-112

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 3/4 po, matériau en acier estampé, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01465599
N° MFRSSRPS-112
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
SSRPS-112

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 3/4 po, matériau en acier estampé, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01465599
N° MFRSSRPS-112
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.1250 po
  • Largeur de la base
    1.2500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.3750 po
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Hauteur totale
    2.2031 po
  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Poids
    0.68 lb

Détails

  • Application
    Brunissage - Standard
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service léger
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans joint Flinger
  • Revêtement de finition
    Peint en gris
  • Matériau du boîtier
    Acier estampé
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Sans raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    767114
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    250 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1444 lbf
  • Roulement de rechange
    SSRPS-112
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Série
    SSRPS
  • CUP_NON
    662460343075

Aperçu

Description du fabricant
SSRPS-112 PIL NOIR
  • Sans joint Flinger

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif