Motion
SSF4E-127

BROWNING
SSF4E-127

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-11/16 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en acier, usage intermédiaire, joint de contact
N° D’ARTICLE MI01466012
N° MFRSSF4E-127
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
SSF4E-127

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-11/16 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en acier, usage intermédiaire, joint de contact
N° D’ARTICLE MI01466012
N° MFRSSF4E-127
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.7500 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.8750 po
  • Poids
    3.36 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20°F à 200°F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
SSF4E-127 FLG