Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.0000 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Longueur totale Diamètre6.1250 po
- Poids3.84 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intermédiaire
- Matériau du boîtierAcier
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20°F à 200°F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Type de jointJoint de contact
- Type de roulementBalle