Motion
VPLS-227 AH

BROWNING
VPLS-227 AH

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-11/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01466081
N° MFRVPLS-227 AH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
VPLS-227 AH

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-11/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01466081
N° MFRVPLS-227 AH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.0625 po
  • Largeur de la base
    2.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.2031 à 6.1094 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-11/16 po
  • Hauteur totale
    4.1875 po
  • Longueur totale
    7.3750 po
  • Poids
    5.1 lb

Détails

  • Application
    Brunissage - Manutention d'air
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    766063
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7901 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5139 lbf
  • Roulement de rechange
    VS-227
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres avec Flinger
  • Série
    VPLS-AH
  • CUP_NON
    662460066516

Aperçu

Description du fabricant
VPLS 227 AH PIL NOIR
  • Avec joint Flinger
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good