Motion
VPB-223

BROWNING
VPB-223

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01466098
N° MFRVPB-223
Prix269.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
VPB-223

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01466098
N° MFRVPB-223

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix269.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Largeur de la base
    1.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.6250 à 5.3750 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Angle de désalignement
    ±1.5° Désalignement - statique seulement
  • Hauteur totale
    3.6880 po
  • Longueur totale
    6.7500 po
  • Poids
    3.7 lb

Détails

  • Application
    Brunissage - Standard
  • Type d’alésage
    Ronde/droite
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Boîtier en fonte époxy à revêtement poudré • Verrouillage concentrique BOA pour une concentricité presque parfaite • Joint d’étanchéité à une seule lèvre et déflecteur
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    52100 Roulement en acier, intérieur noir oxydé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VPB-223
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460345987
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5782 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3493 lbf
  • Roulement de rechange
    VB-223
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres avec Flinger
  • Série
    Normal
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    662460345987

Aperçu

Description du fabricant
VPB-223 PIL NOIR
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre
  • Verrouillage concentrique BOA pour une concentricité presque parfaite
  • Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer