Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.7500 po
- Largeur de la base2.3750 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.8750 à 7.9375 po
- Diamètre à l’alésage2-1/4 po
- Hauteur totale5.5625 po
- Longueur totale9.5000 po
- Poids12.12 lb
Details
- ApplicationBrunissage - Standard
- Type d’alésageRonde
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger
- Revêtement de finitionPeint en gris
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant766195
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rpm max.3000 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale11789 lbf
- Capacité de charge statique radiale8150 lbf
- Roulement de rechangeVB-236
- Type de jointContact unique pour les lèvres avec Flinger
- SérieVPB
- CUP_NON662460346076
Aperçu
Description du fabricant
VPB-236 PIL NOIR
- Avec joint Flinger