Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.5625 po
- Largeur de la base1.7500 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.1875 à 5.0625 po
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Hauteur totale3.1563 po
- Longueur totale6.1875 po
- Poids2.74 lb
Détails
- ApplicationBrunissage - Standard
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger
- Revêtement de finitionPeinture grise
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant766489
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale4381 lbf
- Capacité de charge statique radiale2567 lbf
- Roulement de rechangeVB-219
- Type de jointContact unique pour les lèvres avec Flinger
- SérieVPLB
- CUP_NON662460347851
Aperçu
- Avec joint Flinger