Motion
VPLB-223

BROWNING
VPLB-223

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01466118
N° MFRVPLB-223
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
VPLB-223

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01466118
N° MFRVPLB-223
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8125 po
  • Largeur de la base
    1.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.6250 à 5.3750 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Hauteur totale
    3.6250 po
  • Longueur totale
    6.7500 po
  • Poids
    3.5 lb

Détails

  • Application
    Brunissage - Standard
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    766522
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5782 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3493 lbf
  • Roulement de rechange
    VB-223
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres avec Flinger
  • Série
    VPLB
  • CUP_NON
    662460347899

Aperçu

Description du fabricant
VPLB 223 PIL NOIR
  • Avec joint Flinger

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer