Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.3125 po
- Largeur de la base1.3440 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.3750 à 4.1880 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Angle de désalignement±1.5° Désalignement - statique seulement
- Hauteur totale2.5310 po
- Longueur totale5.0000 po
- Poids1.6 lb
Détails
- ApplicationBrunissage - Manutention d'air
- Type d’alésageRonde/droite
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre • Verrouillage BOA Concentric pour une concentricité presque parfaite • Joint d’étanchéité et déflecteur à une lèvre • Contrôle du bruit de traitement de l’air pour un fonctionnement silencieux • Boîtier plus lâche que le boîtier standard pour un alignement facile sur les montures légères
- Revêtement de finitionGris
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matériel52100 Roulement en acier, intérieur noir oxydé
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVPB-212 AH
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460347721
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rpm max.6500 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale2611 lbf
- Capacité de charge statique radiale1444 lbf
- Roulement de rechangeVB-212AH
- Type de jointContact unique pour les lèvres avec Flinger
- SérieNormal
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON662460347721
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre
- Verrouillage concentrique BOA pour une concentricité presque parfaite
- Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre
- Vérification du bruit de traitement d’air pour un fonctionnement silencieux
- Plus ample que le boîtier standard pour faciliter l’alignement sur les montures légères