Motion
VF2S-212 Ah

BROWNING
VF2S-212 AH

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 3/4 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à lèvres unique avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI01466178
N° MFRVF2S-212 AH
Prix90.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
VF2S-212 AH

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 3/4 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à lèvres unique avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI01466178
N° MFRVF2S-212 AH
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
Prix90.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.5310 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Largeur du boîtier
    0.8906 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2190 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2190 po
  • Global Hauteur  
    1.2813 po
  • Longueur totale
    4.4060 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.4060 po
  • Largeur totale
    2.5000 po
  • Poids
    1.1 lb

Détails

  • Application
    Brunissage - Manutention d'air
  • Matériau du roulement
    52100 Roulement en acier, intérieur noir oxydé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Gris
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VF2S-212 Ah
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460066011
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 200 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2611 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1444 lbf
  • Roulement de rechange
    VS-212
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres simple avec Flinger
  • Série
    VF2S
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662460066011

Aperçu

Description du fabricant
VF2S-212 Ah FLG
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre
  • Vérification du bruit de traitement d’air pour un fonctionnement silencieux
  • Plus ample que le boîtier standard pour faciliter l’alignement sur les montures légères