Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.8910 po
- Taille du boulon7.0000 po
- Alésage Diamètre15/16 po
- Largeur du boîtier0.9531 po
- Largeur de la bague intérieure1.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3750 po
- Global Hauteur1.4375 po
- Longueur totale4.8750 po
- Longueur totale Diamètre4.8750 po
- Largeur totale2.7500 po
- Poids1.4 lb
Détails
- ApplicationBrunissage - Manutention d'air
- Matériau du roulement52100 Roulement en acier, intérieur noir oxydé
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- CouleurGris
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionGris
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVF2S-215 Ah
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460066028
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rpm max.5500 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 200 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2801 lbf
- Capacité de charge statique radiale1651 lbf
- Roulement de rechangeVS-215
- Type de jointJoint de contact à lèvres simple avec Flinger
- SérieVF2S
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662460066028
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre
- Vérification du bruit de traitement d’air pour un fonctionnement silencieux
- Plus ample que le boîtier standard pour faciliter l’alignement sur les montures légères