Motion
VF2S-220S Ah

BROWNING
VF2S-220S AH

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1-1/4 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à lèvres unique avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI01466182
N° MFRVF2S-220S AH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
VF2S-220S AH

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1-1/4 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à lèvres unique avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI01466182
N° MFRVF2S-220S AH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.5940 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Largeur du boîtier
    1.0781 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Global Hauteur  
    1.5625 po
  • Longueur totale
    5.5630 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.5630 po
  • Largeur totale
    3.1250 po
  • Poids
    1.82 lb

Détails

  • Application
    Brunissage - Manutention d'air
  • Matériau du roulement
    52100 Roulement en acier, intérieur noir oxydé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Gris
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VF2S-220S Ah
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460066066
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 200 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4381 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2567 lbf
  • Roulement de rechange
    VS-220S
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres simple avec Flinger
  • Série
    VF2S
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662460066066

Aperçu

Description du fabricant
VF2S-220S-AH FLG
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre
  • Vérification du bruit de traitement d’air pour un fonctionnement silencieux
  • Plus ample que le boîtier standard pour faciliter l’alignement sur les montures légères