Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.5310 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre3/4 po
- Largeur du boîtier0.8906 po
- Largeur de la bague intérieure1.2810 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2810 po
- Global Hauteur1.3438 po
- Longueur totale4.4060 po
- Longueur totale Diamètre4.4060 po
- Largeur totale2.5000 po
- Poids1.32 lb
Détails
- ApplicationBrunissage - Standard
- Matériau du roulement52100 Roulement en acier, intérieur noir oxydé
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- CouleurGris
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionGris
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVF2B-212
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460347158
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rpm max.6499 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 200 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2611 lbf
- Capacité de charge statique radiale1444 lbf
- Roulement de rechangeVB-212
- Type de jointJoint de contact à lèvres simple avec Flinger
- SérieVF2B
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662460347158
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre
- Verrouillage concentrique BOA pour une concentricité presque parfaite
- Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre