Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur6.1875 po
- Taille du boulon0.5625 po
- Alésage Diamètre1-11/16 po
- Largeur du boîtier0.6250 po
- Largeur de la bague intérieure2.0313 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0313 po
- Global Hauteur2.1563 po
- Longueur totale Diamètre7.4375 po
- Largeur totale4.5625 po
- Poids5.3 lb
Détails
- ApplicationBrunissage - Manutention d'air
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPeint en gris
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricant764019
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rpm max.3000 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7889 lbf
- Capacité de charge statique radiale5216 lbf
- Roulement de rechangeVS-327 ATO
- Type de jointJoint de contact à lèvres simple avec Flinger
- SérieVF2S
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662460319377
Aperçu
- Avec joint Flinger