Motion
VF4S-210 Ah

BROWNING
VF4S-210 AH

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 5/8 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à lèvre simple avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI01466224
N° MFRVF4S-210 AH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
VF4S-210 AH

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 5/8 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à lèvre simple avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI01466224
N° MFRVF4S-210 AH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.1250 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Largeur du boîtier
    3.0000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0310 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0310 po
  • Global Hauteur  
    1.0780 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.0000 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Poids
    0.99 lb

Détails

  • Application
    Brunissage - Manutention d'air
  • Matériau du roulement
    52100 Roulement en acier, intérieur noir oxydé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Gris
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VF4S-210 Ah
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460066141
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 200 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2108 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1117 lbf
  • Roulement de rechange
    VS-210
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres simple avec Flinger
  • Série
    VF4S
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662460066141

Aperçu

Description du fabricant
VF4S-210 Ah FLG
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre
  • Vérification du bruit de traitement d’air pour un fonctionnement silencieux
  • Plus ample que le boîtier standard pour faciliter l’alignement sur les montures légères