Motion
VF4S-247 Ah

BROWNING
VF4S-247 AH

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 2-15/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à lèvre simple avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI01466237
N° MFRVF4S-247 AH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
VF4S-247 AH

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 2-15/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à lèvre simple avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI01466237
N° MFRVF4S-247 AH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.0000 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Largeur du boîtier
    1.0000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    3.0625 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.0625 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.7500 po
  • Largeur totale
    3.1875 po
  • Poids
    16.96 lb

Détails

  • Application
    Brunissage - Manutention d'air
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Peint en gris
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    766710
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    VS-247
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres simple avec Flinger
  • Série
    VF4S
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662460066271

Aperçu

Description du fabricant
VF4S-247 Ah FLG
  • Avec joint Flinger