Motion
VF4B-212

BROWNING
VF4B-212

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 3/4 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à lèvre simple avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI01466238
N° MFRVF4B-212
Prix225.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
VF4B-212

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 3/4 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à lèvre simple avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI01466238
N° MFRVF4B-212

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix225.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.5000 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Largeur du boîtier
    3.3750 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2810 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2810 po
  • Global Hauteur  
    1.3440 po
  • Longueur totale
    3.3750 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.3750 po
  • Largeur totale
    3.3750 po
  • Poids
    1.5 lb

Détails

  • Application
    Brunissage - Standard
  • Matériau du roulement
    52100 Roulement en acier, intérieur noir oxydé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Gris
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VF4B-212
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460347424
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 200 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2611 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1444 lbf
  • Roulement de rechange
    VB-212
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres simple avec Flinger
  • Série
    VF4B
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662460347424

Aperçu

Description du fabricant
VF4B-212 FLG
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre
  • Verrouillage concentrique BOA pour une concentricité presque parfaite
  • Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre