Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.8750 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Alésage Diamètre2-1/2 po
- Largeur du boîtier0.8125 po
- Largeur de la bague intérieure2.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.7500 po
- Longueur totale Diamètre7.3750 po
- Largeur totale2.8750 po
- Poids14.56 lb
Détails
- ApplicationBrunissage - Manutention d'air
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPeint en gris
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricant766721
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeVS-340
- Type de jointJoint de contact à lèvres simple avec Flinger
- SérieVF4S
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662460066370
Aperçu
Description du fabricant
VF4S-340 Ah FLG
- Avec joint Flinger