Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur6.0000 po
- Taille du boulon0.7500 po
- Alésage Diamètre3 po
- Largeur du boîtier1.0000 po
- Largeur de la bague intérieure3.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.2500 po
- Longueur totale Diamètre7.7500 po
- Largeur totale3.3750 po
- Poids18.96 lb
Détails
- ApplicationBrunissage - Manutention d'air
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPeint en gris
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricant766724
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeVS-348
- Type de jointJoint de contact à lèvres simple avec Flinger
- SérieVF4S
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662460066400
Aperçu
- Avec joint Flinger