Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.1250 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Largeur du boîtier6.3750 po
- Largeur de la bague intérieure2.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.2500 po
- Global Hauteur2.3750 po
- Longueur totale6.3750 po
- Longueur totale Diamètre6.3750 po
- Largeur totale6.3750 po
- Poids10.36 lb
Détails
- ApplicationBrunissage - Standard
- Matériau du roulement52100 Roulement en acier, intérieur noir oxydé
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- CouleurGris
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionGris
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVF4B-331
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460347691
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rpm max.2500 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 200 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale9752 lbf
- Capacité de charge statique radiale6601 lbf
- Roulement de rechangeVB-331
- Type de jointJoint de contact à lèvres simple avec Flinger
- SérieVF4B
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662460347691
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre
- Verrouillage concentrique BOA pour une concentricité presque parfaite
- Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre