Motion
VTBE-131

BROWNING
VTBE-131

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 1-15/16 po d’alésage, matériau en fonte, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01466320
N° MFRVTBE-131
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
VTBE-131

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 1-15/16 po d’alésage, matériau en fonte, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01466320
N° MFRVTBE-131
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Largeur de la base
    2.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Hauteur totale
    4.6250 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Taille du filetage du taraud
    5/8-11
  • Profondeur de taraudage
    7/8 po
  • Poids
    5.7 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service léger
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans joint Flinger
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    766831
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7889 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5216 lbf
  • Roulement de rechange
    VE-131
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Série
    VTBE
  • CUP_NON
    662460339481

Aperçu

Description du fabricant
VTBE-131 PIL NOIR
  • Sans joint Flinger

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer