Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.8750 po
- Anneau intérieur Largeur1.4375 po
- Anneau extérieur Largeur0.5938 po
- Extérieur Diamètre2.0472 po
- Poids0.8 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Matériau de la cagePlastique
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Numéro de pièce du dispositif de verrouillageB-15A
- Numéro de catalogue du fabricant764024
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rpm max.5500 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale2801 lbf
- Capacité de charge statique radiale1651 lbf
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- SérieVB 200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON662460345628
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Avec complexe de lithium; EP; NLGI#2