Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.1250 po
- Anneau intérieur Largeur1.5625 po
- Anneau extérieur Largeur0.7031 po
- Extérieur Diamètre2.4409 po
- Poids1.3 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Matériau de la cagePlastique
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Numéro de pièce du dispositif de verrouillageB-19A
- Numéro de catalogue du fabricant764027
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale4381 lbf
- Capacité de charge statique radiale2567 lbf
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- SérieVB 200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON662460345659
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Avec complexe de lithium; EP; NLGI#2