Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1 po
- Rayon du filet0.0400 po
- Anneau intérieur Largeur1.5630 po
- Angle de désalignement±1.5° Désalignement - statique seulement
- Anneau extérieur Largeur0.7090 po
- Extérieur Diamètre2.4409 po
- Largeur totale1.5630 po
- Cote de précisionABEC 1
- Poids1.02 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Matériau de la cagePlastique
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de boîtierInsérer seulement
- Insérer le matériel52100 Roulement en acier, intérieur noir oxydé
- Dégagement interneStandard
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Numéro de pièce du dispositif de verrouillageB-19A
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVB-316
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460345819
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rpm max.4500 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à 200 °F
- Capacité de charge dynamique radiale4381 lb
- Capacité de charge statique radiale2567 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNylon renforcé de fibre de verre moulée
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointJoint de contact à lèvres simple avec Flinger
- SérieVB 300
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON662460345819
Aperçu
- Insertion de roulement de brunissage avec trou de lubrification et rivet anti-rotation
- Verrouillage concentrique BOA pour une concentricité presque parfaite
- Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre