Motion
VB-323

BROWNING
VB-323

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-7/16 po, diamètre extérieur 3.1500 po, largeur 2.0000 po, usage moyen, bague concentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI01466413
N° MFRVB-323
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
VB-323

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-7/16 po, diamètre extérieur 3.1500 po, largeur 2.0000 po, usage moyen, bague concentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI01466413
N° MFRVB-323
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Rayon du filet
    0.0620 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.0000 po
  • Angle de désalignement
    ±1.5° Désalignement - statique seulement
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8660 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1500 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    1.90 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de boîtier
    Insérer seulement
  • Insérer le matériel
    52100 Roulement en acier, intérieur noir oxydé
  • Dégagement interne
    Standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Numéro de pièce du dispositif de verrouillage
    B-25A
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VB-323
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460345833
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 200 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7340 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    4467 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon renforcé de fibre de verre moulée
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres simple avec Flinger
  • Série
    VB 300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    662460345833

Aperçu

Description du fabricant
VB 323 BRG
  • Insertion de roulement de brunissage avec trou de lubrification et rivet anti-rotation
  • Verrouillage concentrique BOA pour une concentricité presque parfaite
  • Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif