Motion
1R12X18X16

NTN
1R12X18X16

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI01466558
N° MFR1R12X18X16
Prix30.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1R12X18X16

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI01466558
N° MFR1R12X18X16
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
Prix30.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Rayon du filet
    0.300 mm
  • Diamètre extérieur
    18 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2540
  • Description longue
    Le 1R12X18X16 est un anneau intérieur avec un diamètre d’alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 18 mm et une largeur globale de 16 mm, pesant 0.04 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359250213
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359250213

Aperçu

Description du fabricant
1R12X18X16 COURSE INTÉRIEURE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues