Motion
1R12X16X14D

NTN
1R12X16X14D

Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 16 mm, largeur de 14 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI01466562
N° MFR1R12X16X14D
Prix20.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1R12X16X14D

Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 16 mm, largeur de 14 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI01466562
N° MFR1R12X16X14D
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
Prix20.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le modèle 1R12X16X14D est un anneau intérieur de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 16 mm et une largeur globale de 14 mm, pesant 0.02 lb.
  • Type de trou de lubrification
    Trou de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR
  • CUP_NON
    4547359478006

Aperçu

Description du fabricant
1R12X16X14D ROULEAU À AIGUILLES BRG

You May Also Like