Motion
1R12X15X12.5

NTN
1R12X15X12.5

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI01466565
N° MFR1R12X15X12.5
Prix19.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1R12X15X12.5

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI01466565
N° MFR1R12X15X12.5
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
Prix19.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.4724 po
  • Rayon du filet
    0.300 mm
  • Diamètre extérieur
    0.5906 po
  • Largeur totale
    0.4921 po
  • Poids
    0.013 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Description longue
    Le 1R12X15X12.5 est un anneau intérieur avec un diamètre d’alésage de 0.4724 po, un diamètre extérieur de 0.5906 po et une largeur globale de 0.4921 po, pesant 0.013 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359250084
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359250084

Aperçu

Description du fabricant
1R12X15X12.5 ROULEAU À AIGUILLES BRG