Motion
1R10X14X12

NTN
1R10X14X12

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI01466567
N° MFR1R10X14X12
Prix16.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1R10X14X12

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI01466567
N° MFR1R10X14X12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3937 po
  • Rayon du filet
    0.300 mm
  • Diamètre extérieur
    0.5512 po
  • Largeur totale
    0.4724 po
  • Poids
    0.015 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Description longue
    Le 1R10X14X12 est un anneau intérieur avec un diamètre d’alésage de 0.3937 po, un diamètre extérieur de 0.5512 po et une largeur globale de 0.4724 po, pesant 0.015 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359249842
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359249842

Aperçu

Description du fabricant
1R10X14X12 COURSE INTÉRIEURE