Motion
1R100X110X40

NTN
1R100X110X40

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI01466569
N° MFR1R100X110X40
Prix279.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1R100X110X40

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI01466569
N° MFR1R100X110X40
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
Prix279.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.9370 po
  • Rayon du filet
    1.100 mm
  • Diamètre extérieur
    4.3307 po
  • Largeur totale
    1.5748 po
  • Poids
    1.698 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Roulement compatible
    NK110/40R
  • Description longue
    Le modèle 1R100X110X40 est une bague interne de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 3.9370 po, un diamètre extérieur de 4.3307 po et une largeur globale de 1.5748 po, pesant 1.698 lb.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359249958
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR
  • CUP_NON
    4547359249958

Aperçu

Description du fabricant
1R100X110X40 ROULEAU À AIGUILLES BRG