Motion
1R12X16X12

NTN
1R12X16X12

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI01466576
N° MFR1R12X16X12
Prix16.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1R12X16X12

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI01466576
N° MFR1R12X16X12
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
Votre prix16.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.4724 po
  • Rayon du filet
    0.300 mm
  • Diamètre extérieur
    0.6299 po
  • Largeur totale
    0.4724 po
  • Poids
    0.018 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Description longue
    Le modèle 1R12X16X12 est une bague interne de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 0.4724 po, un diamètre extérieur de 0.6299 po et une largeur globale de 0.4724 po, pesant 0.018 lb.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359250114
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR
  • CUP_NON
    4547359250114

Aperçu

Description du fabricant
1R12X16X12 ROULEAU À AIGUILLES BRG