Motion
1R12X15X12

NTN
1R12X15X12

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI01466583
N° MFR1R12X15X12
Prix17.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1R12X15X12

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI01466583
N° MFR1R12X15X12
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
Prix17.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.4724 po
  • Rayon du filet
    0.300 mm
  • Diamètre extérieur
    0.5906 po
  • Largeur totale
    0.4724 po
  • Poids
    0.013 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Description longue
    Le 1R12X15X12 est un roulement à rouleaux à aiguille avec un diamètre d’alésage de 0.4724 po, un diamètre extérieur de 0.5906 po et une largeur globale de 0.4724 po, pesant 0.013 lb.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359477986
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR
  • CUP_NON
    4547359477986

Aperçu

Description du fabricant
1R12X15X12 ROULEAU À AIGUILLES BRG