Motion
1R100X110X30

NTN
1R100X110X30

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI01466589
N° MFR1R100X110X30
Prix206.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1R100X110X30

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI01466589
N° MFR1R100X110X30
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
Prix206.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.9370 po
  • Rayon du filet
    1.100 mm
  • Diamètre extérieur
    4.3307 po
  • Largeur totale
    1.1811 po
  • Poids
    0.818 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Roulement compatible
    NK110/30R
  • Description longue
    Le 1R100X110X30 est un roulement à rouleaux à aiguille avec un diamètre d’alésage de 3.9370 po, un diamètre extérieur de 4.3307 po et une largeur globale de 1.1811 po, pesant 0.818 lb.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359249941
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR
  • CUP_NON
    4547359249941

Aperçu

Description du fabricant
1R100X110X30 ROULEAU À AIGUILLES BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif