Motion
HK0306T2

NTN
HK0306T2

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 3 mm, diamètre extérieur de 6.5 mm, largeur de 6 mm
N° D’ARTICLE MI01466591
N° MFRHK0306T2
Prix10.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HK0306T2

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 3 mm, diamètre extérieur de 6.5 mm, largeur de 6 mm
N° D’ARTICLE MI01466591
N° MFRHK0306T2
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
Votre prix10.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    0.2559 po
  • Global Largeur  
    6 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles HK0306T2 Drawn Cup a un diamètre d’alésage de 3 mm, un type de fermeture ouverte avec une construction de coupelle à bouts ouverts, un diamètre extérieur de 0.2559 po et une largeur globale de 6 mm, ce qui le rend idéal pour les mécanismes de précision miniatures.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Rpm max.
    50000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC, -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    HK
  • CUP_NON
    4547359070507

Aperçu

Description du fabricant
HK0306T2 ROULEAU À AIGUILLES BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues