Motion
HK1512

NTN
HK1512

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 15 mm, diamètre extérieur de 21 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI01466594
N° MFRHK1512
Prix10.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HK1512

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 15 mm, diamètre extérieur de 21 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI01466594
N° MFRHK1512
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
Prix10.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5906 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8268 po
  • Global Largeur  
    0.4724 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.024 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359071252
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    HK
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles

Aperçu

Description du fabricant
HK1512 ROULEAU À AIGUILLES BRG